Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA841141
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-01-0041 / AS 141 RW
EAN/GTIN:
     4050576021523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Einbetonieren
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren

  • ortsfest

Oberfläche/Material:

feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
5,3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 78,62*
1 Tag
17
€ 5,59*
ab € 63,31*
€ 78,69*
1 Tag
24
€ 5,50*
ab € 65,33*
€ 81,08*
3 Tage
24
€ 4,99*
ab € 65,44*
€ 81,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 94,60*
€ 116,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,76*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,28*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,83*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,43*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,31*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.