Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Panzer-Überfalle, Doppelgelenk, Öse: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter Panzer-Überfalle, Doppelgelenk, Öse: 12mm
Burg Wächter Panzer-Überfalle, Doppelgelenk, Öse: 12mm
Burg Wächter Panzer-Überfalle, Doppelgelenk, Öse: 12mm
Artikel-Nr.:
     894-BW1120
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PK 2 SB
EAN/GTIN:
     4003482021712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
Burg Wächter Panzer-Überfalle PK 2 SB schwere Ausführung mit Doppelgelenk, Wetterfest verzinkt
BURG WÄCHTER wetterfest verzinkte Panzer-Überfallen

Schwere Panzer-Überfalle

  • Doppelgelenk
  • wetterfest verzinkt
  • extra gehärtete Öse
  • verdeckte Schraublöcher

  • Größe (LxB): 130 x 40 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Durchmesser Öse [mm]:
12
Länge [cm]:
13
Produktart:
Panzerfalle
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 10,87*
1 Tag
70
1
€ 6,95*
ab € 8,93*
€ 11,56*
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 11,59*
3 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 9,44*
€ 12,26*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,33*
Zubehör
Burg-Wächter
116 50
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.