Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerüberfalle L.130mm B.40mm Ösen-D.12mm STA verz.schwer,1 Doppelgel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER PK 2 Türschloss & Türriegel Riegel
BURG-WÄCHTER PK 2 Türschloss & Türriegel Riegel
Artikel-Nr.:
     1498-3000250480
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PK2
EAN/GTIN:
     4003482021705
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer, 1 Doppelgelenk
Modell:
PK 2
Länge:
130 mm
Breite:
40 mm
Ösen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
65
1
€ 6,95*
ab € 8,93*
€ 11,85*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 11,89*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 9,00*
€ 11,95*
6 Tage
155
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 12,55*
3 Tage
65
1
€ 4,99*
ab € 9,44*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,69*
Zubehör
Burg-Wächter
116 50
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.