Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-198265 Herst.-Nr.: 116HB 40 45 EAN/GTIN: 4003482032510 |
| |
|
| | |
| Millionenfach bewährte Qualität mit dem Vorhangschloss 116 HB Profi
Das Vorhangschloss 116 HB Profi mit dem massiven Messingkörper sichert Tore, Gegenstände und vieles mehr – und das sogar noch flexibler…
Die Besonderheit dieses Schlosses ist der außergewöhnlich hohe Bügel. Mit diesem können Sie das Schloss noch flexibler an unterschiedlichen Orten platzieren. Der Bügel des Schlosses ist darüber hinaus stahlhart und doppelt verriegelt. Das Innenwerk des 116 HB Profi mit dem Präzisions-Schließwerk ist dank des Messinggehäuses optimal vor Rost geschützt.
Weitere Sicherheit bietet die hohe Anzahl an möglichen Schließungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 86 mm | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Tastensperre | | Produktfarbe | Messing, Edelstahl | | Korpusmaterial | Messing | | Schäkelmaterial | Stahl | | Schäkel Form | U-förmig | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,33* | € 17,19* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 12,70* | € 17,27* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,49* | € 18,33* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,52* | € 18,40* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,47* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|