Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PK 2 Türschloss & Türriegel Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PK 2 Türschloss & Türriegel Riegel
BURG-WÄCHTER PK 2 Türschloss & Türriegel Riegel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79688647
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PK 2
EAN/GTIN:
     4003482021712
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Die Panzer-Überfalle in verschiedenen Ausführungen Für diverse Anwendungsbereiche und Bedürfnisse: Diese Panzer-Überfalle ist erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen und des Weiteren in mehreren Größen. PK – Robuste Ausführung: Ebenfalls wetterfest verzinkt und durch die Verdeckung der Schraublöcher gut gegen ein ungewolltes Entfernen geschützt, ist dieses Modell des Weiteren mit einem Doppelgelenk ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Riegel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Ausführung
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
130 mm
Breite
40 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
116 50.SB
ab € 27,09*
Zubehör
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.