Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2354 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2354 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Texxor 2354 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Texxor 2354 Arbeitshandschuh beige gelb, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     894-BN1034.9
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2354-9
EAN/GTIN:
     4031301017578
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2354 Arbeitshandschuh beige gelb mit Nitril 3/4 beschichtet und Strickbund

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

teXXor® 2354 Nitril-Arbeitshandschuh

Sehr flexibler Handschuh geeignet für Nutzung in öligen Umgebungen.

  • mit Strickbund
  • 3/4 Nitril-Beschichtung
  • gute Griffsicherheit bei Nässe
  • Öl- und Schmiermittel beständig
  • hohe flexibilität
  • EN 388:2016: 3121X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 100% Baumwolle (Interlock)

Beschichtung: Nitril

Stärke: ca. 0,50-1,00 mm

Farbe: gelb

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

Bauhandwerk und Handwerk allgemein

grobe Montagearbeiten

Straßen- und Landschaftsbau

Entsorgung und Recycling


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1213
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,40*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,25*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 3,36*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,09*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 27,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.