Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2309 Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2309 Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Texxor 2309 Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Texxor 2309 Arbeitshandschuh beige blau, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     894-BN1033.8
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2309-8
EAN/GTIN:
     4031301010104
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2309 Arbeitshandschuh beige blau mit Nitril 3/4 beschichtet und Strickbund

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

teXXor® 2309 Nitril-Arbeitshandschuh

Sehr flexibibler Handschuh mit robuster Nitrilbeschichtung.

  • mit Strickbund
  • 3/4 beschichtet
  • hohe flexibilität
  • Öl- und Schmiermittel beständig
  • robuste Nitrilbeschichtung
  • EN 388:2016: 4211X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 100% Baumwoll-Jersey

Beschichtung: Nitril

Stärke: 0,50 mm

Farbe: beige / blau

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

im Bauhandwerk und Handwerk allgemein

grobe Montagearbeiten

Straßen- und Landschaftsbau

Entsorgung und Recycling


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1124
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
beige | blau
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
720
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,03*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,46*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,71*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,56*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 18,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.