Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2410 Montagehandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2410 Montagehandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Texxor 2410 Montagehandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Texxor 2410 Montagehandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     894-BN1024.8
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2410-8
EAN/GTIN:
     4031301010890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2410 Montagehandschuh weiß Strickhandschuh komplett ohne Nähte

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

teXXor® 2410 Montagehandschuh

Der Handschuh bietet durch seine Fingerspitzenbeschichtung ein sehr gutes Tastgefühl.

  • sehr atmungsaktiv
  • nahtlos
  • Fingerspitzenbeschichtung
  • mit Strickbund
  • sehr gute Passform
  • EN 420:2003+A1:2009
  • Kat. 1

Material: 100% Polyester

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: weiß

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage

Verpackungs- und Sortierarbeiten

Handwerk, Schlossereien und Werkstätten

Wartung und Instandsetzung


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Stärke [mm]:
1,00
Norm:
EN 420
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Beschichtung:
Polyurethan
Material:
Polyester
Größenvarianten:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,13*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,89004*
€ 4,99008*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,60*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,49*
€ 12,38004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,48167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.