Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 05 - Größe: 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 05 - Größe: 12
Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 05 - Größe: 12
Universalhandschuh MONTBLANC 1, Rindvollleder-Handschuhe Version: 05 - Größe: 12
Artikel-Nr.:
     894-BN1011.05
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1158-12
EAN/GTIN:
     4031301014270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 1158 Arbeitshandschuhe Montblanc I Rindvollleder-Handschuhe mit Stulpe

Ausgewählte Version: 05 - Größe: 12

teXXor® 1158 Arbeitshandschuhe Montblanc I

Der Rindvollleder- Handschuh Montblanc I ist ein universell einsetzbarer Handschuh. Insbesondere bei mittleren bis schweren Arbeiten findet der Handschuh seinen Einsatz.

  • weiche Fütterung
  • TOP Rindlederqualität
  • gummierte Stulpe
  • hohe Flexibilität
  • Doppelnähte
  • EN 388:2016: 2121X-, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle

Länge: 27 cm

Lederstärke: 0,9-1,1, mm

Farbe: grau-grün

Größe: 8-12

 

Einsatzgebiete

Instandhaltung, Handwerk, Bau, Gartenbau, Montage, Lager-, und Transportwesen


  • Version: 05 - Größe: 12
  • Größen: 8 -12
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
12
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1212
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | grün
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Leder
Größenvarianten:
12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,30*
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,57*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,57*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,34*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 5,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.