Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Endurance, Version: 09 - Größe: 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Montagehandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Endurance, Version: 09 - Größe: 09
Montagehandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Endurance, Version: 09 - Größe: 09
Montagehandschuh für trockene Bedingungen, MaxiFlex Endurance, Version: 09 - Größe: 09
Artikel-Nr.:
     894-BN1006.09
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2456-9
EAN/GTIN:
     4792249061572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2456 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Endurance Montagehandschuh mit Nitril-Noppen für einen besseren Griff

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09

ATG® MaxiFlex® Endurance™ AD-APT®

Der MaxiFlex Endurance ist ideal für feine Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet. Auch für Präzisionsarbeiten verwendbar.

  • Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
  • mit Nitril-Noppen
  • DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech® - maximale Atmungsaktivität
  • AD-APT® - für kühle, trockene Hände
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • EN 388:2016: 4131A-, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Nylon/Spandex

Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

Stärke: 1,10 mm

Länge: 25 cm

Farbe: grau-schwarz

Größe: 9 und 10


  • Version: 09 - Größe: 09
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
134
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, BIG
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,89*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,13*
1 Tag
245
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 4,56*
2 Tage
336
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 4,63*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2456-10
ab € 3,14*
Ähnlich
ATG
2456-11
ab € 3,20*
Ähnlich
ATG
2456-7
ab € 3,18*
Ähnlich
ATG
2456-8
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.