Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BN1004.09 Herst.-Nr.: 2440-9 EAN/GTIN: 4792249874097 |
| | |
|
| | |
| ATG 2440 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Ultimate Montagehandschuh für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09ATG® MaxiFlex® Ultimate™Der MaxiFlex Ultimate ist ideal für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet. - Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
- silikonfrei
- DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech® - max. Atmungsaktivität
- ERGOtech® - höchster Tragekomfort
- lebensmittelecht
- EN 388:2016: 4131A-
- EN 420:2003+A1:2009
- Touchscreen fähig
Material: Nylon, Spandex Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Länge: 25 cm Farbe: grau-schwarz Größe: 9 und 10 Einsatzbereich: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie - Version: 09 - Größe: 09
- Größen: 7 - 11
Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9 | Norm: | EN 388 | mechanische Risiken EN 388: | 134 | Produktart: | Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | grau | schwarz | Beschichtung: | Nitril | Eigenschaft: | Touchscreen fähig | lebensmittelgeeignet | Schnittschutzlevel: | 1 | Stichfestigkeit: | 1 | Weiterreißfestigkeit: | 3 | Abriebfestigkeit: | 4 | Material: | Nylon | Größenvarianten: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, BIG |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 3,95* | ab € 2,38* | € 3,00* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,01* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,92* | € 3,03* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,27* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|