Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,70 x 41,90 mm, 180 Etik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,70 x 41,90 mm, 180 Etik.
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,70 x 41,90 mm, 180 Etik.
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,70 x 41,90 mm, 180 Etik.
Artikel-Nr.:
     894-BE5919
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     143285
EAN/GTIN:
     0754473141684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brady
Brady Etiketten zur dauerhaften Kennzeichnung und Kabelmarkierung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™51 und BMP™53

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den BRADY-Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur dauerhaften Kennzeichnung, Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich
  • Farben: schwarz auf weiß oder schwarz auf gelb
  • Ausführungen: 80, 140, 180, 200, 360 Etiketten pro Rolle oder endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
12,7
Länge [mm]:
41,9
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP41 | BMP51 | BMP53
Nutzen [Rolle]:
180
Oberfläche:
matt
Rollentyp:
gestanzt
Material:
selbstlaminierender Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,20*
€ 69,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 53,20*
€ 69,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-51-427
ab € 45,00*
Ähnlich
Brady
M-115-427
ab € 53,43*
Ähnlich
Brady
M-60-483
ab € 73,58*
Ähnlich
Brady
143304
ab € 27,99*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,65*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,03*
Ähnlich
Brady
143284
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.