Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 06 - Größe: 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 06 - Größe: 6
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 06 - Größe: 6
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung VE = 1 Paar Version: 06 - Größe: 6
Artikel-Nr.:
     894-AB6020.06
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3701/6
EAN/GTIN:
     4029201131128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3701 Montagehandschuhe grau Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

Ausgewählte Version: 06 - Größe: 6

ASATEX® 3701 Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung

  • gutes Tastgefühl
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • hoher Tragekomfort
  • Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
  • EN 388:2016: 3131X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Polyester

Beschichtung: PU (Polyurethan)

Farbe: grau

Größen: 9 und 10


  • Version: 06 - Größe: 6
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Beschichtung:
Polyurethan
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,69*
12
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,95*
22 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,95*
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.