Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 10 - Größe: 10
Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 10 - Größe: 10
Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-AB6010.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3688|XL/10
EAN/GTIN:
     4029201134006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3688 Arbeitshandschuhe blau nahtloser Feinstrickhandschuh mit Noppen

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 3688 Strickhandschuhe mit Noppen

  • mit Strickbund
  • Innenhand mit Vinyl-Noppen
  • Handrücken frei
  • nahtlos
  • hoher Tragekomfort
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 214XX

Material: Ployamid (außen), Baumwolle (innen)

Beschichtung: Vinyl-Noppen

Farbe: blau
Größen: 9 - 10

1 VE = 12 Paar


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
412
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
Vinyl
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Baumwolle | Polyamid
Größenvarianten:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
432
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,19*
23 Tage
nicht lagernd
240
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,54*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 19,12*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 19,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.