Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL50152 Herst.-Nr.: 33953 EAN/GTIN: 4015544339536 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Arbeitshandschuhe Work von Hygostar: Der Arbeitshandschuh WORK ist aus Rindspaltleder mit einem leichten Futter aus Baumwolle. Der Handrücken ist aus weißem Canvas. Der Rindspaltleder-Handschuh WORK ist in bester Qualität und mit durchgehenden Handinnenflächen. Er besitzt eine Sicherheitsstulpe und ist reißfest sowie abriebfest. Der Arbeitshandschuh Work ist ein sehr günstiger Universalhandschuh für mittelschwere Belastungen. Eigenschaften - Rindspaltleder mit weißem Canvas-Rücken
- Sicherheitsstulpe für mehr Schutz
- reiß- und abriebfest
- guter Griff
- ideal für Grobarbeiten
- Herstellerfarbangabe: beige
- Farbe: beige
- Material Handschuhe: Leder
- Handschuhgröße: XXL
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- Noppen: nein
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeits handschuhe leder, noppenhandschuh, hygostar arbeitshandschuh, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,74* | € 3,82* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,01* | € 24,56* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,88* | € 27,08* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | pro Satz | € 3,79* | ab € 22,00* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 12 Paar (ab € 1,83334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|