Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Touchscreen Handschuh BLACK ACE TOUCH PU-Beschichtung, schwarz, Größe S


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hygostar Touchscreen Handschuh BLACK ACE TOUCH PU-Beschichtung, schwarz, Größe S
Hygostar Touchscreen Handschuh BLACK ACE TOUCH PU-Beschichtung, schwarz, Größe S
Artikel-Nr.:
     8898-WL49962
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33436
EAN/GTIN:
     4015544334364
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung

Touch-Screen-Handschuhe Black Ace Touch von Hygostar: Dieser Arbeitshandschuh besteht aus Nylon und verfügt über eine robuste PU-Beschichtung auf Handfläche und Finger. Dank der Carbon-Beschichtung an 3 Fingerkuppen eignet sich der Black Ace Touch hervorragend zum Bedienen von kapazitiven Touchscreens. Das Material ist zudem silikonfrei und somit ideal für Allergiker. Der Black Ace Touch Arbeitshandschuh ist extrem abriebfest und besitzt eine hohe Reißfestigkeit.

Eigenschaften

  • Nylon-Feinstrick Handschuh
  • PU-Beschichtung, sehr abriebfest und reißfest
  • Carbon-Beschichtung an 3 Fingerkuppen, ideal zum Bedienen von Smartphones, Tablets und kapazitativen Touchscreens
  • hautfreundlich, gutes Feingefühl
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material Handschuhe: Nylon
  • Handschuhgröße: S
  • Beschichtung: Beschichtete Handflächen und Fingerkuppen
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: reißfest
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,51*
11 Tage
84
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,64*
Lager 8898
7
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 9,50*
€ 13,72*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,08*
€ 14,01*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 14,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,72*
€ 16,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,07*
€ 14,36
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 11,08*
€ 13,19
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 10,63*
€ 12,65
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 10,12*
€ 12,04
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 9,50*
€ 11,31
pro Satz
1 Satz enthält 12 Paar (ab € 0,79167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33433
ab € 0,95*
Ähnlich
Franz Mensch
33435
ab € 0,95*
Ähnlich
Franz Mensch
33434
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.