| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL49918 Herst.-Nr.: 332941 EAN/GTIN: 4015544334647 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Arbeitshandschuhe Ergo Flex 4/4-beschichtet von Hygostar: Der Ergo Flex 4/4-beschichtet ist extrem strapazierfähig und rutschfest. Der Arbeitshandschuh bietet einen sehr guten Griff vor allem bei Arbeiten mit öligen Gegenständen. Ein elastischer Strickbund sorgt für eine gute Passform sowie einen angenehmen Tragekomfort. Der Stretch-Strickhandschuhe Ergo Flex von Hygostar verfügt über eine 4/4-Nitril-PU-Beschichtung und eignet sich daher sehr gut für Montage oder im Lager. Eigenschaften - Nylon, mit 4/4 Nitril-PU-Vollbeschichtung
- hoher Schutz, sehr strapazierfähig
- rutschfest und griffig, abrieb- und reißfest
- Stretch-Qualität, elastischer Strickbund
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Material Handschuhe: Nylon
- Handschuhgröße: L
- Beschichtung: Beschichtete Handflächen
- puderfrei: ja
- Noppen: nein
- Eigenschaften: elastisch, reißfest
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | Eigenschaften: | elastisch, reißfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hygostar arbeitshandschuh l, pu beschichtete handschuhe, hygostar arbeitshandschuh, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,88* | € 38,16* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,08* | € 45,04* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,90* | € 45,94* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | pro Satz | € 3,79* | ab € 35,43* | € 47,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 12 Paar (ab € 2,9525* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|