Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Overall Microporous, XL, weiß Kat.III, Typ 5+6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Overall Microporous, XL, weiß Kat.III, Typ 5+6
Hygostar Overall Microporous, XL, weiß Kat.III, Typ 5+6
Hygostar Overall Microporous, XL, weiß Kat.III, Typ 5+6
Artikel-Nr.:
     8898-WL49430
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27821
EAN/GTIN:
     4015544278217
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Produktbeschreibung

Der Overall MIKRO besteht aus einem mikroporösen Vlies. Besonders dichte Nähte sorgen für sehr gute Barriereeigenschaften des Overalls. Der MIKRO ist außerdem atmungsaktiv sowie wasserdicht. Der Overall ist daher sehr gut als Chemikalienschutz und für Bausanierungen geeignet .

Eigenschaften

  • Overall
  • mikroporöses Vlies mit Polypropylen-Film und spezieller Funktionsmembran
  • sehr hochwertiges und zertifiziertes Material (Typ 5+6)
  • mit Kapuze
  • atmungsaktiv und wasserdicht
  • Farbe: weiß
  • Größe: XL
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemikalienschutzanzug weiss xl, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug xl, Overall, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.