| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL48823 Herst.-Nr.: 25806 EAN/GTIN: 4015544907254 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Haushaltshandschuhe Bettina Soft von Hygostar: Diese Haushaltshandschuhe sind aus blauem, besonders weichem Naturlatex hergestellt. Somit bietet dieser Gummihandschuh den größt möglichen Tragekomfort für Ihre Hände. Hier überzeugen sowohl Passform als auch Tragegefühl. Noch ein Vorteil: Die Baumwollbeschichtung auf der Innenseite des Haushaltshandschuhs beugt schwitzige Hände vor und hält Ihre Haut trocken.Lebensmittelecht: eignet sich für den Umgang mit Lebensmitteln. Eigenschaften - Haushaltshandschuhe, extra lang (3cm)
- Latex, innen mit Baumwolle beflockt
- extra weich und leicht, ideale Passform
- griffsicher durch Wabenprofil
- extrem reißfest
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
- Material Handschuhe: Latex
- Handschuhgröße: XL
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- puderfrei: ja
- Noppen: nein
- Eigenschaften: griffsicher, reißfest
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau | Eigenschaften: | griffsicher, reißfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuh blau xl, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Schutzausrüstung, Reinigungshandschuh, Handschuh, Zubehör, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 5,73* | € 8,58* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,56* | € 9,07* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,64* | € 9,99* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,51334* | € 12,15334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|