Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-7104ZGC-G LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-7104ZGC-G LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE GRÜN
L-7104ZGC-G LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-KB L7104ZGCG
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104ZGC-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Lichtstärke: 14000 mcd
  • Abstrahlwinkel: 34°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3,2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 120 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
10500
500
Frei Haus
ab € 0,282*
€ 0,405*
1 Tag
7141
5
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 1,252*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,47*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,35*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
ab € 0,0417*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
ab € 0,0403*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
ab € 0,0431*
Zubehör
Multicomp
LED3-5
ab € 0,0403*
Zubehör
Multicomp
SML190CTP
ab € 0,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.