Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 8000÷14000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3,2÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 8000÷14000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3,2÷4V
LED; 3mm; grün; 8000÷14000mcd; 30°; Front: gewölbt; 3,2÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-L-7104ZGC-G
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104ZGC-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 3,2...4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 8000...14000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10500
500
Frei Haus
ab € 0,282*
€ 0,405*
1 Tag
7141
5
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 1,252*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
LED Technology
FDC003
ab € 4,35*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
ab € 0,0417*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
ab € 0,0403*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
ab € 0,0431*
Zubehör
Multicomp
LED3-5
ab € 0,0403*
Zubehör
Multicomp
SML190CTP
ab € 0,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.