Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SML190CTP LINSENTEILE 3MM STANDARD KLAR 5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175499
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SML190CTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
MULTICOMP
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 4.9 mm
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SML190CTP, 1175499, 117-5499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,626*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SML190RTP
    ab € 0,457*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.