| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3001693000 Herst.-Nr.: L293DNE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: 4 KANAL MOTORTREIBER MIT DIODE
- Versorgungsspannung: 4,5 - 36 V
- Eingangsspannung High level: 2,3 - 7 V
- Eingangsspannung Low level: -0,3 - 1,5V
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | 4 KANAL MOTORTREIBER MIT DIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 4,30* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,56* | € 5,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,40* | € 5,42* | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | € 7,00* | ab € 2,51* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|