Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1977182
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     L293DNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Ausgangsstrom = 600 mA
Versorgungsspannung = 4.5 to 36V
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = PDIP
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
600 mA
Versorgungsspannung:
4.5 to 36V
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
PDIP
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor controller ic, 1977182, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Texas Instruments, L293DNE, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,01*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,56*
€ 4,96*
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 5,36*
2 Tage
1042
5
€ 7,00*
ab € 2,51*
€ 7,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.