Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; push-pull; Motorcontroller; DIP16; 0,6A; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; push-pull; Motorcontroller; DIP16; 0,6A; Ch: 4
IC: driver; push-pull; Motorcontroller; DIP16; 0,6A; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-L293DNE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     L293DNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 4,5...36V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Topologie: push-pull
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,01*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,56*
€ 4,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 5,36*
2 Tage
1042
5
€ 7,00*
ab € 2,51*
€ 7,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.