| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1004145606 Herst.-Nr.: STP36NF06L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: N-CHANNEL POWER MOSFET
- Details: N-channel 60V - 0.032O - 30A Power MOSFET
- Drain-Source-Spannung: 60 V
- Gate-Schwellenspannung: +/- 18 V
- Dunkelstrom @Tc = 25 °C: 30 A
- Einzelimpuls-Stoßentladungsenergie: 225 mJ
- Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 70 W
- Betriebstemperatur: -55 - 175 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO220 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | N-CHANNEL POWER MOSFET | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,68* | € 1,64* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,25* | € 1,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,67* | € 1,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,576* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|