| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1004139640 Herst.-Nr.: IRF9640PBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: P-CHANNEL POWER MOSFET
- Drain-Source-Spannung: -200 V
- Gate-Source-Spannung: +/- 20 V
- Drain-Strom: -11 A
- Drain-Strom (pulsierend): -44 A
- Avalanche-Strom (sich wiederholend): -11 A
- Verlustleistung @ Tc = 25°C: 125 W
- Drain-Source-Durchlasswiderstand: 0,5 Ohm
- Betriebstemperatur: -55 - 150°C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO220 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | P-CHANNEL POWER MOSFET | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,71* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,54* | € 1,24* | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,44* | € 1,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,07* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|