Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002902697 Herst.-Nr.: HIT-RC/8 EAN/GTIN: 4029201253240 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuh HIT-RC Gr.8 grün/schwarz EN 388/EN 407/EN ISO 21420 PSA II Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 307x394x291 MM | Gewicht: | 6520 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | HIT-RC | Hauptmerkmal: | Größe 8 grün/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,59* | € 2,17* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 1,987* | € 2,657* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,00* | € 2,70* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 2,00* | € 2,73* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 2,06584* | € 2,77584* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,06584* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 33,31008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|