| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000532454 Herst.-Nr.: 23420000030008 EAN/GTIN: 4012802791280 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 185x135x70 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | PCFT50 | Ausführung: | Innen-Ø 50 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 50mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 27,38* | € 36,98* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 44,68* | € 58,05* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,60* | € 72,65* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 70,49* | € 87,26* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,92* | € 109,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|