Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PCFT50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849343-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PCFT50
EAN/GTIN:
     4012802791280
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PCFT50

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PCFT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 1730 g · Herst.-Teilenr.: PCFT50 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCFT50 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 52 mm x 116 mm
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PCFT50
Typ (Hersteller-Typ):
PCFT50
Bohrungs-Ø:
50 mm
Gewicht:
1730 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 8,50*
ab € 27,38*
€ 36,98*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 44,68*
€ 58,05*
€ 8,95*
ab € 54,60*
€ 72,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 70,49*
€ 87,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 109,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.