| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2731956 Herst.-Nr.: PCFT50-XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 50mm Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit Anzahl der Befestigungslöcher = 2 Material = Gusseisen Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 50mm | Lagereinheitstyp: | Flanschlager-Einheit | Anzahl der Befestigungslöcher: | 2 | Material: | Gusseisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 50mm, 2731956, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, INA, PCFT50XL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 27,38* | € 36,98* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 44,68* | € 58,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,60* | € 72,65* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 70,49* | € 87,26* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,92* | € 109,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|