| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4300700000 Herst.-Nr.: 143991040240130 EAN/GTIN: 4018949114104 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 245x145x25 MM | Gewicht: | 150 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Verden | Hauptmerkmal: | Größe 10 grau/natur | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindspaltleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche · Anwendung: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Entsorgung und Recxclingindustrie, Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Canvas-Stulpe · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| |