| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371926 Herst.-Nr.: 70408140200000 EAN/GTIN: 4008198791409 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 255x140x8 MM | Gewicht: | 61 G | Ursprungsland: | SK | Norm / Typ: | PolyTRIX BN 914 | Hauptmerkmal: | Größe 10 blau/gelb | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid · hervorragende Passform · hoher Tragekomfort · atmungsaktiv · keine störenden Nähte · guter, sicherer Griff · geringere Schmutzanfälligkeit · hervorragende Feinfühligkeit · waschbar · gem. EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. · Anwendung: leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automobilindustrie, Kunststoffbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: X · Weiterreißfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit gelben Noppen an der Handinnenfläche · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| | |
| |