| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371625 Herst.-Nr.: 68800000280016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x100x10 MM | Gewicht: | 25 G | Ursprungsland: | LK | Norm / Typ: | HyFlex® 11-818 | Hauptmerkmal: | Größe 9 dunkelblau | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: 18 Gauge silikonfreies Nylon-Spandex mit extrem dünner FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung · mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3 bietet der extrem leichte HyFlex 11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten · bewirkt einen verstärkten Trockengriff und eine 20 % größere Atmungsaktivität, dadurch weniger Schweißbildung · Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen · ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial der anatomischen Form der Hände an · latexfrei · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · Anwendung: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Ein- und Ausbau von kleinen Komponenten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, silikonfrei · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| |