Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex® 11-616 Gr.8 grünblau/schwarz EN 388:2016 PSA II 12 PA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000371327
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     47660100060006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
215x120x20 MM
Gewicht:
20 G
Ursprungsland:
KR
Norm / Typ:
HyFlex® 11-616
Hauptmerkmal:
Größe 8 grünblau/schwarz
Ausführung:
EN 388:2016 PSA-Kategorie II
Artikellangtext:
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhandbeschichtung · Strickbund · sehr dünner Handschuh, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, sehr dünner Handschuh · Norm: EN 388:2016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 3,13* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,63*
€ 59,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,25*
€ 58,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,97*
€ 54,70
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.