| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371244 Herst.-Nr.: 47660009080040 EAN/GTIN: 4059904091382 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 220x120x4 MM | Gewicht: | 48 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Nitril Foam | Hauptmerkmal: | Größe 8 rot/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh nitril-schaum |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 10,55* | € 15,28* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,43* | € 16,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 12 Paar (ab € 0,87917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|