Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit 8mm Dreikantverschluss, feuerverzinkt, mit 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit 8mm Dreikantverschluss, feuerverzinkt, rot-weiß,
Absperrposten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit 8mm Dreikantverschluss, feuerverzinkt, rot-weiß,
Artikeldetailsicht
Bodenhülse, extra für Absperrpfosten 70x70mm,
Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-470N-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470N-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit 8mm Dreikantverschluss, feuerverzinkt,

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • herausnehmbar
  • mit 8mm Dreikantverschluss
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • mit Bodenhülse TYP 470.10
  • feuerverzinkt
  • Die Absperrpfosten mit 8mm Dreikantverschluss als interessante Alternative zum Profilzylinderschloss und zum herkömmlichen Dreikantschloss nach DIN 3223. Mit einem kleinen, handlichen 8mm Dreikantschlüssel lässt sich der Pfosten mühelos entriegeln.
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,4 kg
Querschnitt:
70 x 70 mm
Gesamtlänge:
1400 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Dreikant 8mm
Bitte beachten:
Beispielbild

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar 2 ösen dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,99*
€ 178,40*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 186,68*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,86*
Zubehör
Schake
ab € 9,01*
Zubehör
Schake
ab € 5,38*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 3,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,00*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,51*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
Zubehör
Schake
ab € 3,24*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,85*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.