Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 76 mm allseitig neigbar, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm allseitig neigbar (Art. 476npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm allseitig neigbar (Art. 476npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm allseitig neigbar (Art. 476npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm allseitig neigbar (Art. 476npbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm allseitig neigbar (Art. 476npbg)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Bodenplatte
Detailansicht: Allseitig neigbar durch ingtegrierte Gummiteile
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten mit Abdeckkappe (Nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Artikel-Nr.:
     328-476npbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrundrohr Ø 76 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet
    mit schwarzen Streifen
  • Wandstärke: 2,5 mm
  • Neigung: bis zu max. 15°
  • Montage: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatte (220 x 220 mm)

|
  • allseitig neigbar durch integrierte Gummiteile und somit anfahrsicher
  • sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege frei
  • erspart das aufwendige Demontieren von festen Absperrpfosten
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial und Abdeckkappe nicht im Lieferumfang enthalten-
bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ösen:
ohne Ösen
Material:
Stahl
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Bodenplatte Breite:
220 mm
Bodenplatte Tiefe:
220 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe über Flur:
1000 mm
Bauart:
neigbar
Neigung:
bis zu max. 15°
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Stahlpoller, Absperrpoller, Pfosten, Stahlrohrpoller, Rammschutz, Poller, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 111,22*
€ 138,63*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 110,38*
€ 138,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 146,58*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 151,07*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,56*
€ 221,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
249369
ab € 38,80*
Zubehör
Schake
ab € 38,32*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.