Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten gelb/schw H900xD89 mm ortsfest zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten gelb/schw H900xD89 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten gelb/schw H900xD89 mm ortsfest zum Aufdübeln
Absperrpfosten gelb/schw H900xD89 mm ortsfest zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     214B-7830131044
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     489PBG
EAN/GTIN:
     4250384729820
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten, schwarz/gelb • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen • 900 mm Überflur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,5 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
489PBG
Herstellername:
Schake GmbH
Ø:
89 mm
Ausführung:
rund, mit Bodenplatte zum Dübeln
Gewicht ca.:
7,5 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Bodenplatte:
100 x 150 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,49*
€ 89,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 89,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,89*
€ 89,47*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,77*
€ 97,86*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,10*
€ 98,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.