Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Einbetonieren
Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Einbetonieren
Absperrpfosten gelb/schw H900xD76 mm ortsfest zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830131039
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476BG
EAN/GTIN:
     4250384712624
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten, schwarz/gelb • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit 3 schwarzen Streifen • 900 mm Überflur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
476BG
Herstellername:
Schake GmbH
Ø:
76 mm
Ausführung:
rund, zum Einbetonieren
Gewicht ca.:
6 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,76*
€ 56,17*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,09*
€ 56,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,39*
€ 56,97*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,22*
€ 58,05*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 39,30*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.