Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller 152mm, Gesamtlänge 1000mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, feuerverzinkt,Stahlkappe zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-40153L
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40153L
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller

Absperrpfosten 152mm, Gesamtlänge 1000mm, ortsfest, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, feuerverzinkt

  • aus Stahlrohr
  • Stahlkappe zum Anschrauben
  • für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 220x220mm
  • besonders geeignet als Anfahrschutz vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, um Dachüberstände zu sichern und als Leitpoller vor Rampen und Toren etc.
  • feuerverzinkt
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Durchmesser:
152 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Bodenplatte LxB:
220x220 mm
Dicke des Stahlrohres:
3,2 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund stahl verzinkt, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 191,32*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 166,89*
€ 206,66*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,42*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,92*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.