Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigbarer Pfosten Ø152,4x3,2mm, ortsfest, zum Aufdübeln, feuerverzinkt, gelb-schwarz, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten 273mm, Gesamtlänge 1500mm, ortsfest, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, feuerverzinkt, weiß-rot,
Absperrposten 273mm, Gesamtlänge 1500mm, ortsfest, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, feuerverzinkt, weiß-rot,
Artikeldetailsicht
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-401530NBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     401530NBG
EAN/GTIN:
     4250384747510
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz-poller aufdübeln
rammschutz poller
  • Neigbarer Pfosten Ø152,4x3,2mm, ortsfest, zum Aufdübeln
  • feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen
  • 1000 mm
  • Dieser neigbare Stahlpoller ist für hohe Anfahrbelastungen geeignet und stellt sich durch innenliegende Feder bei Entlastung automatisch in die Ausgangsposition zurück
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    9,17 kg
    Durchmesser:
    152 mm
    Gesamtlänge:
    1500 mm
    Farbe:
    gelb mit schwarzen Streifen
    Material:
    Stahl
    Befestigung:
    für Dübelbefestigung
    Handhabung:
    ortsfest
    Verschluss:
    ohne

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, Blockierpoller
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874SW
    12
    Frei Haus
    ab € 186,75*
    € 243,56*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 372,26*
    € 442,73*
    12 Tage
    unbekannt
    € 9,95*
    ab € 371,78*
    € 442,73*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 369,25*
    € 442,80*
    7 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 417,40*
    € 493,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 243,56*
    € 289,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 227,22*
    € 270,39
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 226,21*
    € 269,19
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 225,49*
    € 268,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 212,67*
    € 253,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,86*
    € 231,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,75*
    € 222,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Schake
    ab € 4,23*
    Zubehör
    Schake
    ab € 3,91*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 28,13*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Schake
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Schake
    ab € 0,47*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.