Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter aus Kunststoff, ohne Folie , weißer Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-33320KRF
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33320KRF
EAN/GTIN:
     4250384730260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schake schrankenzaun

Absperrgitter aus Kunststoff, ohne Folie - Schake

  • sichere und schnelle Aufstellung durchintegrierte, drehbare Füße
  • einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem
  • Farbe: weiß
  • ohne Folie
  • Länge: 2,00m
  • Gewicht: 12,5kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Länge:
2,00 m
Farbe:
weiß
Zolltarif Nummer:
68109100

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 2m, Euroschrankenzaun, Euro-Schrankenzaun, Absperrschranke, Schrankenzaun nach TL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 72,70*
€ 92,20*
Lager 874SW
800
2
Frei Haus
ab € 72,17*
€ 105,05*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 85,81*
€ 107,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 113,52*
€ 141,19*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 147,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 17 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 210,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,59*
Zubehör
Schake
ab € 16,71*
Zubehör
Schake
31991
ab € 16,32*
Zubehör
Schake
ab € 18,50*
Zubehör
Schake
ab € 416,04*
Zubehör
Schake
32000
ab € 348,50*
Zubehör
Schake
ab € 188,47*
Zubehör
Schake
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.