Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrgitter aus Kunstoff ohne Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrgitter aus Kunstoff ohne Folie
Schake Absperrgitter aus Kunstoff ohne Folie
Artikel-Nr.:
     7588-SK-33320KRF
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33320KRF
EAN/GTIN:
     4250384730260
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schake schrankenzaun

Absperrgitter von Schake aus Kunstoff können vielseitig im Straßenbau eingesetzt werden.

Das Absperrgitter ist aus schlagfesten Kunstoff und hochertiger Folie. Durch integrierte, drehbare Füße wird eine schnelle Aufstellung gewährleistet und Haken- sowie Ösensystem ermöglichen eine einfache Verbindung. Durch optimalen Materialeinsatz hat das Gitter weniger Gewicht und eine höhere Stabilität. Das Kunstoffgitter ist ohne oder mit Folie, welche es in verschiedenen Farbasuführungen gibt, erhältlich.

Länge: 2,00 m
Höhe: 1,00 m
Gewicht: 12,5 kg

Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 2m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 72,78*
€ 91,84*
6 Tage
800
2
Frei Haus
ab € 72,51*
€ 104,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 85,26*
€ 107,00*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 113,58*
€ 140,79*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 146,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,68*
Zubehör
Schake
ab € 15,69*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,87*
Zubehör
Schake
ab € 18,50*
Zubehör
Schake
ab € 416,49*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,17*
Zubehör
Schake
ab € 188,08*
Zubehör
Schake
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.