Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Ladefläche 940 x 700 mm, Luftbereifung, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Höhe 750 mm / Ladehöhe 410 mm , Ladefläche 930 x 700 mm, Luftbereifung
Produktbild - Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Höhe 750 mm / Ladehöhe 410 mm , Ladefläche 930 x 700 mm, Luftbereifung
Detail
Detail
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-zu-42120
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42120
EAN/GTIN:
     4035694007758
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; mit Sicherheitsreflektoren; mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden; Stirnwände verschraubt; Längswände eingehängt; Rohrgitterwandhöhe: 750 mm; Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch; automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle; automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition; Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Luftgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager. Automatische Fahr- und Feststellbremse; in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle; Bremspunkt-/ wirkung manuell einstellbar; automatisch gedämpfte Rückstellung der Deichsel in die Ruheposition. Sicherheitsreflektoren in rot und weiß; der Handpritschenwagen ist mit einer Zugöse und/oder Kupplung erweiterbar; somit besteht die Möglichkeit den Handpritschenwagen mithilfe eines Zugfahrzeuges, einzeln oder im Zugverband, zu bewegen.
Weitere Informationen:
Traglast:
700 kg
Abmessung:
1.120 x 715 x 1.195 mm
Ladefläche:
940 x 700 mm
Rad ø:
L260 x 85 mm
Gewicht:
61 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pritschenwagen, Handpritschenwagen einachsig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,12*
€ 773,30*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,38*
€ 773,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,63*
€ 816,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 729,21*
€ 880,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,53*
€ 888,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,32*
€ 920,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,57*
€ 901,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 742,42*
€ 883,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 727,58*
€ 865,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,32*
€ 839,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 691,22*
€ 822,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,81*
€ 801,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,38*
€ 772,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 850,43*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 856,61*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 958,87*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.039,46*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 775,57*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 858,58*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 850,52*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.173,49*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.128,23*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 782,98*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 942,27*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.040,02*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 688,15*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 717,49*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 730,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.