Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Zentralbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COzu-42120
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42120
EAN/GTIN:
     4035694007758
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden, Außenmaß: 1.120 x 715 x 1.200 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
700 kg
Gewicht:
61 kg
Außenbreite:
1120 mm
Außentiefe:
715 mm
Außenhöhe:
1200 mm
Ladefläche Breite:
940 mm
Ladefläche Tiefe:
700 mm
Zentralbremse:
Feststelldeichsel
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Gepäckwagen, Handpritschen-Wagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,85*
€ 770,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,85*
€ 770,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,97*
€ 812,77*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 735,13*
€ 876,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,16*
€ 884,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,11*
€ 1.042,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,92*
€ 997,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,58*
€ 950,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,30*
€ 913,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 761,11*
€ 905,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 754,92*
€ 898,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,13*
€ 874,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 845,35*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 856,30*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 954,70*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.040,51*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 770,03*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 859,33*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 851,36*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.173,47*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.128,86*
Ähnlich
Cordes
00017183
ab € 785,29*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 937,73*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.038,46*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 689,07*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 715,61*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 731,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.