Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden RAL5010 Enzianblau Drehachsenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-zu-42120
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-42120
EAN/GTIN:
     4035694007758
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen cordes
handpritschenwagen
Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Außenmaß: 1.120 x 740 x 1.200 mm (B/T/H)

Ladefläche: 940 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 350 mm

Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Ausführung:

  • mit automatischer Feststellbremse auf die
  • Vorderräder wirkend

  • inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und
  • automatisch gedämpfter Rückstellung in die

    Ruheposition

  • mit 2 herausnehmbaren Rohrgitterwänden
  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, 4 Stück Lufträder Ø 260 x 85 mm

    Tragkraft: 700 kg

    EAN-Nr.: 4035694007758

    Zentralbremse: Feststelldeichsel

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 690,00*
    € 767,43*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 652,62*
    € 767,45*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 701,20*
    € 809,54*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 733,88*
    € 872,62*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 731,34*
    € 881,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 767,43*
    € 913,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 756,36*
    € 900,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 734,98*
    € 874,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 716,81*
    € 853,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 690,00*
    € 821,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017207
    ab € 850,82*
    Ähnlich
    Cordes
    00017209
    ab € 851,96*
    Ähnlich
    Cordes
    00017211
    ab € 957,53*
    Ähnlich
    Cordes
    00017213
    ab € 1.039,38*
    Ähnlich
    Cordes
    00017205
    ab € 776,08*
    Ähnlich
    Cordes
    00017208
    ab € 856,29*
    Ähnlich
    Cordes
    00017187
    ab € 848,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00017190
    ab € 1.170,27*
    Ähnlich
    Cordes
    00017191
    ab € 1.134,46*
    Ähnlich
    Cordes
    00017183
    ab € 787,97*
    Ähnlich
    Cordes
    00017186
    ab € 942,02*
    Ähnlich
    Cordes
    00017188
    ab € 1.042,58*
    Ähnlich
    Cordes
    00017195
    ab € 690,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00017197
    ab € 712,76*
    Ähnlich
    Cordes
    00017196
    ab € 732,43*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.