Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit Bordwand 1.960 x 960 mm, 1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit Bordwand 1.960 x 960 mm, 1250kg
Handpritschenwagen mit Bordwand 1.960 x 960 mm, 1250kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017191
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017191
EAN/GTIN:
     4035694005570
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
inkl. Fahr- und Feststellbremse
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694005570
Abmessungen: 2.200 x 1.040 x 700 mm
Ladefläche: 1.960 x 960 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 126
Traglast/kg: 1.250
Rad Ø: L400 x 100
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,30*
€ 1.232,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.133,31*
€ 1.232,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,78*
€ 1.232,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.148,75*
€ 1.244,70*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.750,60*
€ 1.881,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.881,44*
€ 2.238,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.863,75*
€ 2.217,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,87*
€ 2.150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,82*
€ 2.113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,60*
€ 2.083,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017203
ab € 52,49*
Zubehör
Cordes
00017202
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.