Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit Bordwand, 1.400 x 840 x 700 mm 1.160 x 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit Bordwand, 1.400 x 840 x 700 mm 1.160 x 760 mm
Handpritschenwagen mit Bordwand, 1.400 x 840 x 700 mm 1.160 x 760 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017186
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017186
EAN/GTIN:
     4035694005525
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
inkl. Fahr- und Feststellbremse
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694005525
Abmessungen: 1.400 x 840 x 700 mm
Ladefläche: 1.160 x 760 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 111
Traglast/kg: 1.000
Rad Ø: V400 x 80
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,95*
€ 1.026,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,16*
€ 1.026,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,56*
€ 1.026,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,51*
€ 1.031,18*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.460,21*
€ 1.570,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,72*
€ 1.869,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,75*
€ 1.852,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,24*
€ 1.796,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,46*
€ 1.762,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,21*
€ 1.737,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017203
ab € 52,44*
Zubehör
Cordes
00017202
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.