Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussbecken AB 7 x 7 aus Edelstahl , Außenmaße 700x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-576510
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     576510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Ausgussbecken AB 7 x 7 aus Edelstahl, gem. DIN 18861 , Außenmaße 700x700 mm

  • Werkstoff:Edelstahl mit mikrolierter Oberfläche
  • Abdeckung: tiefgezogen, dreiseitig ab- und an der Rückenseite aufgekantet
  • Becken: ein Becken tiefgezogen, naht- und fugenlos eingeschweißt, schallgedämmt
  • Profilrand: ringsumlaufend, erhöht ( Schwallrand )
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Außenmaße B x L:
700x700 mm
Beckenmaße B x L x H:
500x500x250 mm
Randhöhe:
50 mm
Aufkantung hinten mit Umschlag:
50 mm
Auslaufprägung:
2 "
Lieferumfang:
inkl. Standrohrventil 2"

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,64*
€ 638,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
298026
ab € 22,11*
Ähnlich
B.PRO
572232
ab € 34,84*
Ähnlich
B.PRO
576120
ab € 230,29*
Ähnlich
B.PRO
576210
ab € 256,04*
Ähnlich
B.PRO
576310
ab € 351,10*
Ähnlich
B.PRO
576410
ab € 407,03*
Ähnlich
B.PRO
576610
ab € 584,03*
Ähnlich
B.PRO
144663
ab € 173,08*
Ähnlich
B.PRO
143840
ab € 94,21*
Ähnlich
B.PRO
144665
ab € 180,37*
Ähnlich
B.PRO
367421
ab € 703,12*
Ähnlich
B.PRO
143575
ab € 233,75*
Ähnlich
B.PRO
369972
ab € 31,51*
Ähnlich
B.PRO
369973
ab € 33,77*
Ähnlich
B.PRO
369974
ab € 36,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.